トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理
  • ヘックスローブレンチセット モノタロウ

    ヘックスローブレンチセット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(9本組)
    当日出荷
    T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
  • ヘックスローブレンチセット E-Value

    ヘックスローブレンチセット

    E-Value(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    279税込307特価
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto

    4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
    サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材
  • ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット WIZ'A

    ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット

    WIZ'A(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ

    ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き

    モノタロウ(21件のレビュー)
    679税込747
    1セット(8本組)
    当日出荷
    いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
    形状ナイフ型セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45全長(mm)91(折りたたみ時)材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • T型スターキー JTC

    T型スターキー

    JTC(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッグ型 TXレンチ エイト

    フラッグ型 TXレンチ

    エイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
    用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用先端形状ヘックスローブ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
  • T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE

    T型トルクスレンチ 2142TX

    GEDORE(3件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1丁
    当日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセット DAYTONA(デイトナ)

    イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
    サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット ホーザン

    ヘックスローブレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    星型のキャップボルト用レンチセットです。
    寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mmトラスコ品番370-8462質量(g)150
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    仕上黒染トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ熱処理55~58HRC
  • Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
    軸長(mm)100
  • スター・ショートL-レンチセット BONDHUS

    スター・ショートL-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(8本組)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブセット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スライドハンドル六角レンチ DAYTONA(デイトナ)

    T型スライドハンドル六角レンチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
  • ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    用途ヘックスローブねじの締付け作業に。先端形状ヘックスローブトラスコ品番384-9279セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241仕上黒染熱処理55~58HRC
  • ヘックスローブL型レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(7本)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150
  • Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスレンチ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
  • スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
    先端形状六角
  • スタードライバーセット JTC

    スタードライバーセット

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ハンドル・スターレンチセット BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(8本組)
    8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ付属品スタンドセット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)材質プロテニアム合金鋼質量(g)993表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット9本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ
  • ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ハンドル付ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
  • マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
    先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
  • マイクロヘクスローブレンチセット trad

    マイクロヘクスローブレンチセット

    trad(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8本)
    当日出荷
    精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
    材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
  • イジリ止めトルクスビット&ハンドルセット DAYTONA(デイトナ)

    イジリ止めトルクスビット&ハンドルセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
  • カラーヘックスレンチセット BIKEHAND

    カラーヘックスレンチセット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
    長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
  • 折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS

    折りたたみ式トルクスレンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    表面処理プロガードTM加工(黒染め)組数8硬度HRC52~56材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスレンチ