90件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブレンチ
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウィング・ハンドル BONDHUS 動画あり
BONDHUSウィング・ハンドル
エコ商品
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 軸長(mm)39 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールスターLレンチ BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム特殊合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本) トラスコ品番432-8621 セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40) 寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138 質量(g)160.5
1セット(8本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25 質量(g)63 軸長(mm)70~100
1組
2,070 税込2,277
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本) 材質/仕上ステンレス 質量(g)380 先端形状トルクス 刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1セット(9本)
11,980 税込13,178
当日出荷

丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩 トラスコ品番213-5361 セット内容9本 材質/仕上金属部表面:サテンクローム サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50 質量(g)303 アズワン品番64-4011-76
1セット(9本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40) 付属品レンチホルダー セット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40
1セット(8本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズT10H・15H・20H・25H・27H・30H・40H・45H・50H タイプ長い側:いじり防止用穴開きタイプ、短い側:穴無しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
先端形状ヘックスローブ
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイトTX ウイング型 レンチ
エコ商品
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ 材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ サイズT-10、15、20、25、27、30、40 トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
2,098 税込2,308
当日出荷

プロホールド・スタードライバー BONDHUS 動画あり
先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フラッグ・ハンドル BONDHUS 動画あり
BONDHUSフラッグ・ハンドル
エコ商品
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 質量(g)23 軸長(mm)39 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40) 質量(g)170
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途ネジを締めたり緩めたりする際に 仕様カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ 材質レンチ:CR-V レッド サイズT10、T15、T20、T25、T27、T30 先端形状ヘックスローブ
1個
699 税込769
翌々日出荷

ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
1本
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40) 付属品レンチホルダー セット数8本組 先端形状トルクスタイプ アズワン品番64-5107-61
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
濃黄 サイズT15 軸長(mm)123 アズワン品番64-2231-18
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 軸長(mm)90~224 アズワン品番64-2231-08
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT15 軸長(mm)123 アズワン品番64-2230-98
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 軸長(mm)90~224 アズワン品番64-2230-96
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
濃黄 サイズT15 軸長(mm)123 アズワン品番64-2230-90
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組) 軸長(mm)80~165 アズワン品番65-2147-49
1組
10,600 税込11,660
翌日出荷

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ 先端形状いじり止めトルクス
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)