ナイフのカテゴリーでは、工作やDIY、アウトドアなどに適したナイフがまとめられています。NTカッターのナイフやオルファのクラフトナイフは、切り出しナイフ状の刃をスライド式で出し入れできるため、刃先の長さを調節しながらの細かい細工に最適です。切出し小刀、打込み小刀、横手小刀は伝統的な切出しナイフで、木工や竹細工には古くから使われています。ビクトリノックスのクラシックALをはじめとした多機能ナイフは、アウトドアなど荷物を少なくしたいときに便利。クロームナイフ全鋼、割込は、肥後の守といわれるタイプのナイフで、多様な用途に対応できます。
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません
刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195
材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS
色シルバー
外幅寸法(mm)15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。
全長(mm)180
質量(g)30
材質(刃)SK鋼材
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
共柄切出は、線彫り作業にも最適です。短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途木工・竹細工に。
材質SK鋼材
全長(mm)185
質量(g)40
刃幅(mm)呼び寸:18
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。
全長(mm)193
質量(g)40
刃形鋼付
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
質量(g)70
定格絶縁電圧(V)1000
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
仕様キャップ付
トラスコ品番447-0109
全長(mm)180
質量(g)68
刃長(mm)50
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190
質量(g)65
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。
名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。
【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】
木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。
ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし!
刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。
刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません!
【グリップにはパラコードを採用】
グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。
・パラコードって何?
元々パラシュートに用いられた紐。
人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです!
【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】
そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属!
きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。
また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど
材質(刃)ハイス鋼二層鋼
全長(mm)190
グリップタイプパラコード
刃幅(mm)27
刃渡り(mm)65
ケース天然皮革
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180
質量(g)68
刃長(mm)38
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
半径(Φmm)刃:23.5
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115
全長(mm)190
質量(g)64
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁
1丁
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など)
材質鍛造研磨鋼
全長(mm)188
質量(g)86
刃長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
幅(mm)25
全長(mm)185
質量(g)90
規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900
全高(mm)52
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。
名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。
【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】
木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。
ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし!
刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。
刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません!
【グリップにはパラコードを採用】
グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。
・パラコードって何?
元々パラシュートに用いられた紐。
人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです!
【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】
そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属!
きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。
また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど
材質(刃)ハイス鋼二層鋼
全長(mm)190
グリップタイプパラコード
刃幅(mm)27
刃渡り(mm)65
ケース天然皮革
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
越後三條(新潟県三条市)で江戸時代からの刃物鍛冶である梅心子(ばいしんし)が手造りで仕上げた小刀です。大事な苗木の接ぎ木に使用する刃物には、切れ味の良い刃物が最適です。一般的な籐巻きとは違い、柄を木材で挟んだ上に籐を巻いているので立体的な柄は手の平に丁度良い形です。連続作業でも疲れにくい仕上がりとなっています。
用途接ぎ木作業に。
全長(mm)190
質量(g)71
刃のサイズ(mm)24
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ニッケル銅合金
質量(g)90
刃長(mm)100
刃幅(mm)(a)22
全長l(mm)190
1本
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。
人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。
ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。
半透明のキャップ付き。
全長(mm)190
質量(g)67
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1000V絶縁工具です。
鞘付き、ステンレス刃です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)180
トラスコ品番825-2575
材質刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)66
1丁
¥4,998
税込¥5,498
60日以内出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番447-0095
全長(mm)180
質量(g)67
刃長(mm)50
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
ストレートブレード
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
ブレード材質はステンレス。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
人間工学に基づいた安全ハンドル
DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番447-0125
長さ(mm)185
質量(g)65
刃長(mm)50
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。