ナイフのカテゴリーでは、工作やDIY、アウトドアなどに適したナイフがまとめられています。NTカッターのナイフやオルファのクラフトナイフは、切り出しナイフ状の刃をスライド式で出し入れできるため、刃先の長さを調節しながらの細かい細工に最適です。切出し小刀、打込み小刀、横手小刀は伝統的な切出しナイフで、木工や竹細工には古くから使われています。ビクトリノックスのクラシックALをはじめとした多機能ナイフは、アウトドアなど荷物を少なくしたいときに便利。クロームナイフ全鋼、割込は、肥後の守といわれるタイプのナイフで、多様な用途に対応できます。
270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

材質(刃)ステンレス 全長(mm)200 タイプ両刃 材質(柄部)ABS グリーン購入法適合
1丁
669 税込736
当日出荷

普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。
材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール 質量(g)17(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5 アズワン品番65-0480-85 刃渡り(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm)114.5 トラスコ品番342-9067 厚さ(mm)20 質量(g)47 全幅(mm)28 適合替刃・カッターXB34
1本
599 税込659
当日出荷

シャープな切れ味。木材、プラスチックなどの切削に便利です。 鞘に収納が可能なため安全性があります。
用途事務用・工業用 材質(刃) 材質【サヤ】真鍮 全長(mm)約128(鞘入時) 刃長(mm)約37
1個
549 税込604
当日出荷

全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません 刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195 材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS シルバー 外幅寸法(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒゴ切付。
材質(サヤ)プラスチック、(柄)木 寸法(mm)173×26 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な折込式ナイフです。 使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等 奥行(mm)7 質量(g)40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。 全長(mm)180 質量(g)30 材質(刃)SK鋼材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 質量(g)54 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック 寸法(mm)170×28×13 ブラウン 質量(g)51 刃長(mm)40 柄長さ(mm)95 適合材竹細工・木彫り
1個
469 税込516
当日出荷

工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに 材質(本体)PP+ガラス樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに 仕上磨き
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
929 税込1,022
当日出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 厚さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途竹細工、工作。 材質(刃)炭素工具鋼(SK-5) 材質(柄部)天然木 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm)170 付属品ブレード3枚 質量(g)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。日々の作業に役立つコンパクトなツール。7機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。
用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック) 材質ABS樹脂、セリドール樹脂 長さ(mm)58 幅(mm)18 高さ(mm)9 質量(g)21
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0117 全長(mm)155 質量(g)90 刃長(mm)38 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。 材質ステンレス
1個
968 税込1,065
当日出荷

ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック 質量(g)81
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。 全長(mm)173 質量(g)40 材質(刃)ステンレス
1個
509 税込560
当日出荷

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 硬度HRC(刃部)60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト 材質柄:ケヤキ 柄長さ(mm)約110 材質(刃)刃物鋼青紙2号
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に 全長(mm)210 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S 厚さ(mm)1.8 質量(g)35 全幅(mm)23 ハンドル色 アズワン品番64-3975-56 全厚(mm)18 モデル徳川家康モデル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 奥行(mm)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なホルダー付のポケットサイズ肥後守です。刃は安来鋼の青紙を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途木工・竹などを対象とした小細工用。 材質(刃)安来鋼(青紙) 刃長(mm)約55 刃厚(mm)約3 ハンドル寸法(mm)約75 材質(ハンドル部)真鍮
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。 ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6 セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング 質量(g)17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム 質量(g)100 アズワン品番64-3218-06
1個
999 税込1,099
当日出荷

多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。 質量(g)155 刃長(mm)約50 本体寸法(mm)約W25×H85×D20 アズワン品番64-3219-05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

池内刃物切出小刀
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、園芸用にご使用下さい。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165 質量(g)270 本体マグネシウム合金 アズワン品番65-0302-85
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
1セット(50枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に 仕上ツチ目又は黒打(磨き)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランドサヤ入切出小刀
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。
用途竹細工・彫刻用。 材質(刃)炭素工具鋼 仕様サヤ付 材質サヤ:樹脂 材質(柄部) 大きさ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DK-TN60 タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番761-7879 ブレードハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷