ナイフ :「つえ」の検索結果
ナイフのカテゴリーでは、工作やDIY、アウトドアなどに適したナイフがまとめられています。NTカッターのナイフやオルファのクラフトナイフは、切り出しナイフ状の刃をスライド式で出し入れできるため、刃先の長さを調節しながらの細かい細工に最適です。切出し小刀、打込み小刀、横手小刀は伝統的な切出しナイフで、木工や竹細工には古くから使われています。ビクトリノックスのクラシックALをはじめとした多機能ナイフは、アウトドアなど荷物を少なくしたいときに便利。クロームナイフ全鋼、割込は、肥後の守といわれるタイプのナイフで、多様な用途に対応できます。
関連キーワード
厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
幅(mm)25
全長(mm)185
質量(g)90
規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900
全高(mm)52
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。