ナイフ :「つえ」の検索結果

ナイフのカテゴリーでは、工作やDIY、アウトドアなどに適したナイフがまとめられています。NTカッターのナイフやオルファのクラフトナイフは、切り出しナイフ状の刃をスライド式で出し入れできるため、刃先の長さを調節しながらの細かい細工に最適です。切出し小刀、打込み小刀、横手小刀は伝統的な切出しナイフで、木工や竹細工には古くから使われています。ビクトリノックスのクラシックALをはじめとした多機能ナイフは、アウトドアなど荷物を少なくしたいときに便利。クロームナイフ全鋼、割込は、肥後の守といわれるタイプのナイフで、多様な用途に対応できます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0117 全長(mm)155 質量(g)90 刃長(mm)38 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165 質量(g)270 本体マグネシウム合金 アズワン品番65-0302-85
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000V
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 質量(g)70 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190 質量(g)65 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0109 全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0095 全長(mm)180 質量(g)67 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁電工ナイフ 185mm
1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0125 長さ(mm)185 質量(g)65 刃長(mm)50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115 全長(mm)190 質量(g)64 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁
1丁
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)38 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 半径(Φmm)刃:23.5
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。 人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。 ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 半透明のキャップ付き。
全長(mm)190 質量(g)67 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

おすすめ人気ランキング