絞り込み
ブランド
  • TOUGH BUILT
  • エスコ(35)
  • 喜久和(18)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
  • レザーマン(12)
  • 池内刃物(11)
  • 豊稔企販(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • Hultafors(ハルタホース)(9)
  • 与板利器工業(9)
  • ビクトリノックス(8)
  • 道刃物工業(8)
  • 中林製作所(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 梅鉢龍馬(5)
  • 肥後守(5)
  • FACOM(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • LENOX(レノックス)(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 160~180未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILTユーティリティナイフブレード 30枚パックTOUGH BUILT
1,098税込1,208
1丁(30枚)
当日出荷
耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILTユーティリティナイフ TB-H4-12-IMTOUGH BUILT
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567全長(mm)175刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ TOUGH BUILTユーティリティナイフTOUGH BUILT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
ナイフ