防災用品 :「けむり当番電池」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)33
直径(Φmm)17
タイプCR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状露出型 薄型
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
電池切れ警報期間約1週間
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
火元を声でお知らせ。あかり付。AiSEG2連携。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります)
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)
形状露出型 薄型
色和室色
質量(g)約115
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約115(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面・壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別煙式
色黒
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。