防災用品 :「受信機」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198,000 税込1,317,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)P型1級副受信機
オイスターグレー 種類P型1級用副受信機
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型
オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイスターグレー 種類埋込ボックス1J型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機内器
オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198,000 税込1,317,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,598,000 税込1,757,800
48日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機露出型
オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機 埋込型
オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6 国家検定合格番号受第26~14号
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)P型2級用副受信機5回線内器
仕様壁掛型,内器のみ、5回線 オイスターグレー 種類P型2級用副受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)134 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第16~20号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)134 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)120 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式熱式(定温式特種65℃) 警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2) 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

種別熱感知器、2種 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類差動式、小型埋没型 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 型式検定番号感第25~7号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類定温式、小型埋没型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~6号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り 質量(g)約134 電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

種別熱感知器、特殊 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

種別熱感知器、2種 仕様アドレス:1~16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)85 種類差動式、露出型 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+50 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
欠品中

種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1~16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~5号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-20~70 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~4号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります