防災用品 :「水漏れ報知器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)定温式スポット型1種 防水型
種別熱感知器、定温式スポット型 乳白 質量(g)100 定格DC30V・300mA 作動方式常時開路 結線方式無極性(2極)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
47日以内出荷

種別熱感知器,定温式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類特種60℃ヘッド 国家検定合格番号感第27~26号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様防水型,確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)75 種類特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~40 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第1~55号 結線方式無極性(2極) 作動温度(℃)60(公称)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

種別熱感知器、特殊 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10~+40 型式検定番号感第25~3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
47日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
47日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
47日以内出荷

種別熱感知器,定温式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類1種70℃ 国家検定合格番号感第27~27号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

種別熱感知器,差動式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類2種 国家検定合格番号感第27~28号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類特種60℃ 使用温度範囲(℃)‐10~40 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第2~6号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)60(公称)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
47日以内出荷

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類1種70℃ 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第1~54号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)70(公称)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第16~20号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
47日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~4号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~5号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)表示灯(リング型) 屋外型
スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型 材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g)135 消費電流(mA)9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 表示灯リング型 結線方式無極性 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-20~70 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります