4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部 種別光電式住宅用防災警報器 ブラック 質量(g)約80(取付ベース,電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 電源電池方式(専用リチウム電池) 定格DC3V,350mA 周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音) 機能自動感度補正機能付 警報方式音声式 電池寿命約10年 設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用 警報音・音量70dB以上(前方1m) 試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能) 復旧方法自己復旧方式 感知方式煙式(光電式・2種)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用 仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号 付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 種別光電式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト タイプ交換時期メッセージ機能なし 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外寸(mm)Φ99×25.6 感知方式煙式(光電式・2種)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります