『スタンドバッグ Sサイズ』は、バッと広げてザクっと入れられる、自立式多目的用途バッグです。ワイヤフレームで自立するので、物を入れやすいです。取っ手がついていて持ち運びはとっても楽に行えます。収納時はコンパクトながらも、広げたら140Lの大容量です。屋内やガレージでの収納、作物収穫時の入れものとして、植木剪定材入れ、災害時の物資運搬用や衣料収納、工場での使用などなど、様々な場面で活躍します。「バッと広げてザクっと入れる」とても使い勝手の良いスタンドバッグです。
用途屋内での収納や、園芸での収集バッグ、工場など多目的に。
色グリーン
容量(L)140
フレーム直径(mm)3
サイズ(mm)530立米
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。