特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のロール状のすべり止めです。移動式に使えるので便利です。通路など広範囲の滑り止めに。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。ジオメンブレン基材で優れた耐久性。屋内外問わず使用可。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1000
色黒
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)405
色黄
関連資料設置説明
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。今ある階段に設置できます。ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
寸法(mm)25(鼻先)
材質FRP+シリコンカーバイド
付属品付属品無し、本体のみ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。