防災用品 :「定温式スポット型感知器 1種」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります