防災用品 :「庭用池」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。
これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。
これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
2年間の保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600
電圧(V)48
寸法(cm)63.5×28.5×41.6
質量(kg)約38.1
各種認証PSE(海外の認証も複数取得)
入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力45V-54V 最大4260W
使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)
使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45)
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)
保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。