防災用品 :「短絡」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月
防塵防水性能IP68
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5
効率0.226
コネクタ【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11(Imp 9.8)
質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)
質量(kg)6(チャージャー部4)
保証期間12か月
タイプ【電池】単結晶シリコン
折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5
効率0.228
短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)
定格出力(W)110±5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(cm)42.0×178.5×2.5
接続MC4
付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。
これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。
これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
2年間の保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600
電圧(V)48
寸法(cm)63.5×28.5×41.6
質量(kg)約38.1
各種認証PSE(海外の認証も複数取得)
入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力45V-54V 最大4260W
使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)
使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45)
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)
保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
寸法98 58.6 3cm
電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格出力100W
温度係数出力:-(0.39+/-0.02 )%/k、電圧:-(0.33+/-0.03 )%/k、電流:'+(0.06+/-0.015) %/k
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)6.3
最大動作電圧(V)17.1
正味質量(kg)6.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
質量(kg)約 2.3(ソーラーパネル)
寸法1,055 x 612 x25 mm
電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格電力(W)100 (+/-5
温度係数定格出力:-0.39%/℃
係数開回路電圧の温度:0.33%/℃、開回路電圧の温度:0.06%/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)6.3
最大動作電圧(V)17.1
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書
寸法(mm)展開時:1356×309×16
質量(kg)2(ソーラーパネル)
タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン
電圧(V)開回路:25.6
定格電力(W)60
効率0.25
折りたたみ寸法(mm)317×309×40
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
短絡電流(A)3.06
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル4枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル2枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューション。EcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
仕様動作音:<40dB
質量(kg)約2.3
タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護
定格電流(A)ヒューズ:125
湿度(%RH)保管:≦95
動作温度-20℃~+60℃
保証期間2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5
モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W
動作湿度(%)≦95
保管温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBm
Wi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBm
EMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。