防災用品 :「非常用電源」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)約23
出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続Wi-Fi、Bluetooth
入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)49.7×24.2×30.5
バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間5年
充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持。寸法:234×232×146mm。重量:4.7kg。保証期間:5年間
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」
セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書
質量(kg)約16.5
容量拡張:最大5.5kWh
定格出力(W)1,500(サージ3,000
寸法(cm)21.3×39.8×28.15
騒音値(dB)約30以下
容量(W)1,536h
充電時間(時間)AC:約1.5
入力(W)ソーラー:500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,000回以上
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)約51.5
定格容量4096Wh
入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月
防塵防水性能IP68
1箱
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
1台
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」
セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
質量(kg)約97.7
容量拡張:最大30kWh
定格出力(W)6,000(サージ1口4,500
寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4
容量(W)6,144h
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,500回以上
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
6日以内出荷
1箱
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力。ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリー
セット内容1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書
質量(kg)約4.7
容量拡張:最大858Wh
定格出力(W)600(サージ1,200
寸法(cm)23.4×23.2×15.2
騒音値(dB)約30以下
容量(W)286h
充電時間(分)AC:約60
入力(W)ソーラー:220
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,000回以上
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:572Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×238mm。重量:8.2kg。保証期間:5年間
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。