防災用品 :「無停電電源装置 ups」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイバーパワー無停電電源装置 CR750 (750VA/525W)
エコ商品
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)7.6 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)78~127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×246×260 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0 ~ 40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)750/525
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

サイバーパワー無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)
エコ商品
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)12.15 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)78~127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0 ~ 40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200/780
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります