防災用品 :「しょうかき」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業 薬剤量(mL)1000(強化液(中性)) 寸法(mm)145×375(H) ルビーレッド 適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気 放射時間約12秒(20℃において) 放射距離4~6m(20℃において) 使用温度範囲(℃)-20~40 使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98 総質量(kg)約2.2 有効期限5年 アズワン品番64-2303-23
1本
12,700 税込13,970
翌々日出荷

材質スチール 寸法(mm)150×385(H) 質量(g)700 耐荷重(kg)5まで アズワン品番64-2287-57
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30~17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6~8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1
1本(1本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用 アズワン品番65-2286-24
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

材質スチール、ポリプロピレン 寸法(mm)50×75×120(H) 質量(kg)2
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付) アズワン品番65-2286-25
1個
790 税込869
当日出荷

仕様据置・壁付兼用タイプ 材質ステンレス(ヘアライン仕上) 寸法(mm)238(W)×175(D)×610(H) 質量(kg)3.1 ステンレスヘアライン仕上げ アズワン品番64-7966-64
1個
25,400 税込27,940
当日出荷

仕様●サイズ(mm):550×210×750●重量:約7.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:20型×2本 アズワン品番65-2286-23
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):280×210×750●重量:約4.8kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:20型×1本 アズワン品番65-2286-22
1個
9,370 税込10,307
当日出荷

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ブラウンローズ 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-56
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):236×165×605●重量:約3.0kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×1本 アズワン品番65-2286-20
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ホワイト 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-55
1個
4,300 税込4,730
欠品中

1台
9,500 税込10,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):460×165×605●重量:約5.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×2本 アズワン品番65-2286-21
1個
10,400 税込11,440
当日出荷

仕様受け皿サイズ:Φ185mm 材質表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC 寸法(mm)260×239×850(H) 質量(g)約423 アズワン品番65-2286-34
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火 使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。 材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン 質量(g)1060 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩 液性アルカリ性 保証期間6年 サイズ(mm)83×202(H) 薬剤量(mL)800
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります