防災用品 :「取付」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130 収納時寸法(mm)Φ1000×100H 寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口) 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)280(ダクト) アズワン品番3-7716-01
1個
23,800 税込26,180
当日出荷

地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
1本
1,820 税込2,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象ラック 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)100(1セット) グレー 質量(g)230 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-67 耐震性震度6強
1パック(2個)
5,180 税込5,698
当日出荷

透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃ アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
1,140 税込1,254
当日出荷

運搬車への金具の取付をより補強できます。
仕様EA983FM-41用取付金具
1個
120 税込132
翌日出荷

運搬車への金具の取付をより補強できます。
仕様EA983FM-43用取付金具
1個
485 税込534
翌日出荷

消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付) アズワン品番65-2286-25
1個
790 税込869
当日出荷

仕様取付範囲:高さ350~500mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.98 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-42 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,380 税込3,718
当日出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット 形状露出型 薄型 質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
21,700 税込23,870
翌日出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号住警第2020~3号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
11,100 税込12,210
翌日出荷

強力粘着で電子レンジをしっかり固定。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象小型レンジ 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB サイズS ベルト長さ(mm)200 耐荷重(kg)約32(2本使用時) アズワン品番64-7979-72 耐用年数(年)約8~10 耐震性震度7
1パック(2個)
1,680 税込1,848
当日出荷

大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。 強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象大型レンジ 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB ブラック サイズM ベルト長さ(mm)300 耐荷重(kg)約64(2本使用時) アズワン品番64-7979-73 耐用年数(年)約8~10 耐震性震度7
1パック(2個)
2,180 税込2,398
欠品中

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

仕様取付範囲:高さ270~350mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.86 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-41 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,120 税込3,432
当日出荷

家具などの転倒・ズレ防止に。がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ。取り付けはとても簡単。家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
厚さ(mm)6 入数(枚)4
1パック(4個)
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にカットして取付けることが出来ます。
材質PVC 厚さ(mm)2 寸法(mm)508×1800 グレー アズワン品番64-7993-25
1巻
1,640 税込1,804
当日出荷

書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
用途書庫・家具の転倒を防止。 仕様150以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)180 ベルト長さ(mm)500 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-63 耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様800以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)190 ベルト長さ(mm)1160 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-64 耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様1200以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)195 ベルト長さ(mm)1560 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-65 耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1セット
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対象テレビ:~70型取付範囲:710mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ) 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB ベース寸法(mm)65×30 アズワン品番64-7979-70 入数2個 ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減 穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能 壁から最大90mm離れた場合まで対応 壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。 接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120 アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
3,480 税込3,828
翌日出荷

材質金具:スチール、粘着剤:アクリル系 メタリック 取付可能寸法(mm)65以内(壁面との隙間) 負荷質量(kg)360(2個当り)
1セット
4,250 税込4,675
翌日出荷

仕様取付脚高さ:50~140mm 材質金具:スチール(焼付塗装)、緩衝材:ウレタンゴム、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)70×150×184(最大) 内形寸法(mm)65(ホワイトボードの足を固定する箇所) ねじ穴(Φmm)6
1セット
8,000 税込8,800
翌日出荷

取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など 材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤 寸法(mm)38×100×0.5 シルバー 質量(g)3 アズワン品番64-7979-60 入数4枚 耐震性震度6強
1パック(4枚)
980 税込1,078
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本 寸法(mm)約Φ100×36 質量(g)約100 電源専用リチウム電池(付属) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 アズワン品番65-2319-98 感知方式熱式(定温式) 音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

仕様EA983BK-1/-20用取付金具 材質ヒドロニューム 寸法(mm)18×20×90
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など 材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤 寸法(mm)118×118×0.5 シルバー 質量(g)7 アズワン品番64-7979-62 入数4枚 耐震性震度6強
1パック(4枚)
1,980 税込2,178
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。
材質420デニールナイロンPVC貼 質量(g)310 使用荷重(kg)11 サイズ(mm)260(W)×540(H)
1個(4個)
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様対象テレビ:~70型取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ) 材質バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB ベース寸法(mm)65×30、(金具部:45×30) アズワン品番64-7979-71 入数2個 ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
3,380 税込3,718
翌日出荷

取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など 材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤 寸法(mm)70×140×0.5 シルバー 質量(g)5 アズワン品番64-7979-61 入数4枚 耐震性震度6強
1パック(4枚)
1,480 税込1,628
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります