防災用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:3L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/102~110cm 適応身長/175~185cm 適応胴囲/94~104cm●着丈:77cm●股下:78cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
アズワン品番65-9341-56
1着
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/90~98cm 適応身長/170~180cm 適応胴囲/78~88cm●着丈:73cm●股下:74cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
アズワン品番65-9341-54
1着
¥9,350
税込¥10,285
取扱い終了
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様粘着付
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)75×75
厚さ(mm)25
色イエロー
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。
色発光:グリーン
寸法(Φ×mm)14~18×190
発光時間(時間)48
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語)
全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。
使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。
表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。
アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。
消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用
アズワン品番65-2286-24
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
持出袋の表面に、災害時に大切な情報が書き込めます。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。災害避難時に定番の非常持ち出し袋です。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質外側:ナイロンPUアルミ粉コーティング 内側:PVCコーティング
質量(g)63
サイズ(mm)390×450
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
日本防炎協会認定の燃えにくい生地を使用した防災袋です。自分の大切な情報を書いておける枠が本体にプリントされており、災害時にも安心です。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質本体:ポリエステル 表面加工:ポリアクリレート ベルト:ポリプロピレン
質量(g)95
容量(L)約17
サイズ(mm)380×445
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A
質量(kg)9.5
出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W
最大出力(W)1400
出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A
定格出力(W)700
バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Wh
充電時間(時間)約5
動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)
動作湿度(%)10~90
充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8A
サイズ(mm)315×212×233(H)
保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)
入力電圧AC100V
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)
寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))
出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。