防災用品 :「AC3C」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。
ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。
暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)315
質量(kg)9.5
色ホワイト
高さ(mm)233
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)212
出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
定格出力(W)700
入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A
連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大1400
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)716
入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。
ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。
バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)450
質量(kg)28.4
色ホワイト
高さ(mm)385
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)285
出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W
定格出力(W)2000
入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A
騒音値(dB)53以下
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大4800
使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)2048
入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。