特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
水槽を広げるだけで自立します
支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます
折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能
排水口付/収納バッグ付
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
寸法(mm)1600×500(使用時)
質量(kg)12
入数(個)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水槽を広げるだけで自立します。支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます。折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能。排水口付き/収納バッグ付き
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
寸法(mm)1200×500(使用時)
質量(kg)9.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)
質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)
質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
水に浸してたった2分で20kgの土のうが完成!
用途スーパーダッシュバッグは水の透過性に優れた不織布を使用することで、吸水時間の短縮を実現。吸水後形状が直方体になるため段積み時の止水効果がより高まりました。四隅に取っ手付きで作業効率も向上。
材質吸水性ポリマー、不織布プラスチック、
高さ(mm)(吸水前)15、(吸水後)150
寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
1セット(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。
簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!!
従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!
用途緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。
仕様吸水時間:2分
寸法(mm)吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120
質量(kg)吸水前:0.2、吸水後:15
保存期間(年)製造日より4(屋内冷暗所保管)
1箱(50袋)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります。地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時にも速やかに対応出来ます。約5分で6L吸水します。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水を促進するには、濃度15%程度の塩化カルシウム溶液の中に入れてください。1枚につき15分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ごみで焼却処分可能です
用途地下室への浸水。天井からの漏水。グラウンドの水たまり。ドアや窓からの雨水の侵入。排水管の破損など緊急時の対応
材質不織布、高分子吸水材、吸水紙、ポリエチレン
寸法(縦×横×高さ)(mm)460×300×3
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。