防災用品 :「usbから100v」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります