防災用品 :「USB 扇風機」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトで大容量。どんな時にも頼りになるポータブル電源。キャンプや車中泊などのアウトドアや、急な停電や災害時等の備えにもおススメ。コンセント2個口、USB(5V/2.4V×2、18W QC3.0×1)を備え、様々な電気製品に対応します。ポータブル電源への充電もACアダプターの他、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電も可能。過充電/過放電保護、過電流/加熱保護、短絡/過負荷保護と安全にご使用いただける保護システム付き。
付属品ACアダプター、シガーソケットアダプター、取扱説明書
幅(mm)170
質量(kg)5.4
高さ(mm)215
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)275
出力【AC】純正弦波 500W(MAX1000W)、【DC】USB 5V/2.4A×2、USB 18WQC3.0、5.5MM DC Output:12V/10A
定格出力(W)1000
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)7~8(ACアダプター使用)
定格電圧 AC V110(50/60Hz)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)150000
充電可能回数≧800回
使用時間(時間)ノートパソコン:12.5、ドローン(ファントン4):約22.5回、170L冷蔵庫:約8、扇風機(強):約10
定格入力DC 20V/5A
保存湿度範囲(%RH)10~90
バッテリー容量(Wh)540
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/5.5MM DC/シガー
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。