ポータブル電源 CYGNUSMUSTTOOL4日以内出荷
高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。使用温度範囲(℃)(-)20~45温度範囲(℃)充電:0~45入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)(-)20~45
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります