防災用品 :「災害用備品」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。 防水性IPX6 明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100 出力電圧(V)DC4.5~5.4 出力電流(mA)200~500 注水量(mL)180×2 USBタイプ1ポート DCPモード 高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86 使用温度(℃)-5~45 保管温度(℃)-15~70 機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ 仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マグネ充電器のマグネシウム棒交換用です。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。
1箱(2本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります