3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)ポータブル電源 DPS1000
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に 付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 寸法(mm)340×236×215H 質量(kg)10.5 出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A 定格出力(W)1000 入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12 バッテリー容量(Wh)1019
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ポータブル電源 DPS600
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に 付属品ACアダプター(ADA4825)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 寸法(mm)280×193×181H 質量(kg)5.9 出力ACアダプター 48V/2.5A/120W(×2) 最大240W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大15A 定格出力(W)600 入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガーソケット:6、ソーラーパネル:6.5~7 バッテリー容量(Wh)509.6
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ポータブル電源 DPS1800
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に 付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 寸法(mm)340×236×215H 質量(kg)12.8 出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大20A 定格出力(W)1800 入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)ACアダプター:8、シガーソケット:17~18、、ソーラーパネル:17~18 バッテリー容量(Wh)1601.5
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります