防災用品 :「電気ケトル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。 付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル トラスコ品番657-5892 材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)371 高さ(mm)250 奥行(mm)205 定格出力(W)1200
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約10.9 寸法(cm)約37.1×25.0×20.5 バッテリー容量(Wh)768
1個
99,909 税込109,900
欠品中

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準。の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。
セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約10.5 寸法(cm)約37.1×25.0×20.5 バッテリー容量(Wh)768
1個
90,980 税込100,078
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります