防災用品 :「水電池(災害時用)」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アウトドアや災害時に活躍する、折り畳んで持ち運べるソーラーパネルになります。屋外でスマホや、モバイルバッテリーなどの充電が可能です。太陽光さえあればいつでもどこでも充電できます。防塵、防水「IP65」準拠だから、急な雨でも安心して使用できます。USBで給電できるタイプの製品も出力さえ合えば使用可能です。
用途防災備蓄、緊急時、アウトドア、キャンプなどに。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)展開時:180×510×18、収納時:180×105×50
最大出力(W)7
パネル数(枚)4
USBポート充電:1
出力最大5V/1.4A
変換効率(%)19.5~20%
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。