あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合)
UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。
3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。
脱着式LCDパネル装備。
運転方式ラインインタラクティブ方式
蓄電池容量(Wh)5280
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)
寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。
出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値)
使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事
入力電圧範囲(V)AC74~130
波形(電圧)正弦波
蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時)
保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事
充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc
質量(kg)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む)
出力容量最大2400VA(バッテリー給電時)
出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。
大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1
コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載
2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。
出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、2400VA/1500W(バッテリ給電時)連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時)※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。
入力電圧範囲(V)AC74~130
波形(電圧)正弦波
蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×640×640(キャスター含む)
蓄電池容量(Wh)5120
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。
定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)
使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事
出力容量最大2400VA(バッテリー給電時)
運転方式ラインインタラクティブ方式
切替時間20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時)
質量(kg)96
充電時間(時間)約48(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約52(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc
保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事
仕様【入力インレット】IEC60320 C14 または端子台接続可、【停電検出後】10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】コンセント:正面×4口/背面×2口/端子台:背面×1口、【放電時間】約540分(500W/負荷時)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。