防災用品 :「非常用電源」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル
寸法(mm)350×250×323.6
質量(kg)24.2
出力(W)2200(電力リフト時3300)
出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)6000
バッテリー容量(Wh)2073.6
1台
¥172,546
税込¥189,801
5日以内出荷
高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
寸法(mm)280×200×220
質量(kg)6.9
出力(W)700(電力リフト時1200)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)3000
バッテリー容量(Wh)504
1台
¥56,182
税込¥61,800
5日以内出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、変換プラグ×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1
材質リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)520
高さ(mm)358
奥行(mm)325
最大出力(W)10000
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
定格出力(W)5000
1台
¥302,749
税込¥333,024
当日出荷
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
セット内容バッテリー拡張ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個
材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)290
高さ(mm)234
奥行(mm)205
入力電圧(V)100
防塵防水性能IP65
1台
¥104,545
税込¥115,000
翌日出荷
キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書
材質リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)419.5
高さ(mm)409.5
奥行(mm)293.5
最大出力(W)3000
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
定格出力(W)2000
防塵防水性能IP65
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書
材質リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)420
高さ(mm)366
奥行(mm)280
最大出力(W)6000
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
定格出力(W)2000
関連資料(3.79MB)
1台
¥248,800
税込¥273,680
当日出荷
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
AC240P用拡張バッテリー。B210PをAC240Pに最大4台接続可能(最大容量:10,443Wh)
セット内容バッテリー拡張ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書
幅(mm)416.6
高さ(mm)269.5
奥行(mm)282.4
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
1台
¥210,000
税込¥231,000
翌日出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1
材質リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)500
高さ(mm)760
奥行(mm)300
最大出力(W)6000
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
定格出力(W)3000
関連資料(0.52MB)
1台
¥900,000
税込¥990,000
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。