4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナユタLEMURIA
エコ商品
人工呼吸器(平均消費電力100Wの場合)が最大で33時間使用する事が可能な蓄電容量(3.3KWh) ワクチン冷凍庫のような大きな突入電流でも使用可能な電源開発会社ならではの最大出力1,500W。綺麗な正弦波で接続機器への電気ストレスを軽減 独自技術により冷却外気口を排除。内部への異物・溶液混入リスクを無くし、故障リスクを最大限に軽減。災害時における機動性も重視した設計
質量(kg)80 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)520×660×933 適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA) 出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V 入力AC100V(AC90~110V) / 最大電流15A バッテリーリチウムイオン電池 高度(m)2000以下 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)12(80%充電時) 使用場所屋内 使用環境湿度(%)5~95RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3300 切替時間50msec以内 保存湿度範囲(%RH)5~95RH(結露なきこと)
1台
4,498,000 税込4,947,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナユタCUBOXmini
エコ商品
出力AC100V正弦波、最大500VAで1時間使用できるタイプ。 形状は、従来製品より1/5となり、重量も16kgとコンパクトサイズ。小型で軽量のため、女性でも持ち運びが可能となり、災害・停電時では大いに役立ちます。また、切替時間について従来品は20ms(0.02秒)ですが、【CUBOX mini】は10ms(0.01秒)。 他メーカー同等製品よりも高い変換効率の93%を実現。 ナユタ独自技術である、「リップルリダクションコンバーター2」を導入。電池出力電流のリップルを無くし、電池性能を長期間維持することが可能。 浜松では昨年から台風の影響で3度の大規模停電を経験し、その度に多くの問合せがありましたが、一人暮らしのOLが大変苦労されたことをきっかけに製品開発を行い、実現された製品。災害時、必要不可欠な「情報収集」・「情報伝達」・「明かり」をサポートする機器としてご活用下さい。 国内安全規格(PSE、IEC60950-1、IEC62040-1)、ヨーロッパ安全規格(CE)、北米安全規格(UL)等の各規格に準拠された高い信頼性 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 ソーラパネルや風車等の自然エネルギー発電機器との連携が可能 リップルリダクションコンバーター2(環境配慮型回路)搭載
質量(kg)16 使用温度範囲(℃)[室温]0~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×124×414 定格出力容量(VA)500 充電時間(時間)9(満充電)、6(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)120(500VA) 使用環境湿度(%)20~85(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)550 切替時間10ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

ナユタCUBOX2.2kWh
エコ商品
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 PowerーMedical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)53 使用温度範囲(℃)[室温]-10~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512 定格出力容量(VA)1500 充電時間(時間)12(満充電)、8(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)80(1500VA 使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)2.2k 切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷

ナユタCUBOX3.3kWh
エコ商品
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68 使用温度範囲(℃)[室温]-10~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512 定格出力容量(VA)1500 充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)120(1500VA) 使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3.3k 切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
2,498,000 税込2,747,800
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります