非常用給水袋日東エルマテリアル当日出荷
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。
日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。
逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。
飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。
給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。
フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。
キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。トラスコ品番249-4262材質ポリエチレン100%(日本製)容量(L)10縦(mm)550横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
非常食船山税込¥26,978¥24,980