災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。
ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。
普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。
付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書
セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書
材質アルミニウム、ABS樹脂
幅(mm)78
質量(kg)1.2
色グリーン×シルバー
高さ(mm)128
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)78
出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A
定格出力(W)80
入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1A
バッテリーNCM
充電時間(時間)約8
波形純正弦波
電源供給方式充電式
保管温度範囲(℃)0~40
アズワン品番64-4058-16
バッテリー容量(Wh)103
入力ポートAC100V/ソーラーパネル
出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
コンパクトで軽量ボディー
ライフライン回復まで頼りになる
付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書
セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書
材質アルミニウム、ABS樹脂
幅(mm)120
質量(kg)2.3
色ブラック×シルバー
高さ(mm)155
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)120
出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A
定格出力(W)200
入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8A
バッテリーNCM
充電時間(時間)約7
波形純正弦波
電源供給方式充電式
保管温度範囲(℃)0~40
アズワン品番64-4058-17
バッテリー容量(Wh)230
入力ポートAC100V/ソーラーパネル
出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。