風ウエイト 固定用ウエイト 2本組多摩川クラフト7日以内出荷
車に積める二つ折りでコンパクトな重りです。 自重8.5kg以上、スパイク付きの特許ウエイトです。A面・B面の使い分けが可能。A面 : タイル張床の滑り止めです。病院や地下鉄構内など、円滑なタイル張りの床で滑り止め効果を発揮します。B面 : アスファルトのスパイク/鋲です。駐車場や道路など、アスファルトで舗装された地面に高いグリップ機能を発揮します。
質量(kg)8.5×2本組寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1370×50×15アズワン品番65-1794-68
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります