防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
商品豆知識
蓄電池を最大4ユニット増設しバックアップ時間の延長が可能。定格消費電力300Wのディープフリーザーの場合、UPS本体のみ:約20時間、蓄電池を4ユニット増設:約100時間(約4日間)。搬入経路設置環境に配慮した2タイプの筺体。スリムタイプは通路などの狭空間、キャスタータイプは人力搬入が可能(本体のみなら設置工事不要)です。かんたん接続。入力電源、ディープフリーザーともにコンセントでそのまま接続できるため、複雑な配線工事は不要です。10年間メンテナンス不要。ランニングコストを大幅に低減します。
仕様入力 相数・電圧、周波数:単相2線 100V、50/60Hz オプションにより200V入力可能 定格容量:6kVA 1~6kVAに設定可能 出力 相数・電圧:単相2線 100V、50/60Hz 定格容量:5kVA/4kW 過負荷耐量:120% (1分間) 切替時間:10ms以内 商用運転⇔バックアップ運転 蓄電池 種別:小型制御弁式鉛蓄電池(長寿命タイプ) 期待寿命10年 容量:8.2kWh 1ユニットあたり ユニット増設:標準内蔵1ユニット + 4ユニットまで増設可能
アズワン品番65-3728-82
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。