らくらくテント W5.31XD3.55XH3.07KOK24日以内出荷
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け休憩用テント運動会各種イベント現場休憩用仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレートセット内容フレーム1台、天幕1張軒高(m)2棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ組立方法パイプ組み立て式奥行(m)3.55フレーム(mm)Φ31.8間口(m)5.31材質(天幕)ポリエステルターポリン適合用途日よけ用、運動会用