防災用品 :「短絡」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
特価
本日6月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度まで曲げることができるソーラーパネル。穴取付タイプ。厚さ約1.5mmと極薄、軽量なので、壁への吊下げや、車の上に設置することも可能です。ShadePower技術を活用し、さらに24/48個のダイオードを搭載しているため、ソーラーパネルの一部が日陰になっても、残りの部分は正常に出力できます。CIGS薄膜セルの特性におかげで、雹や落石でも電池セルが割れにくい。IP68防水防塵加工で悪天候にも対応。ソーラパネルの耐久性が向上。
温度範囲(℃)-40~85 設置方法穴取付タイプ 防水性IP68
1枚
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BougeRV 太陽光パネル 200w。折りたたみ可能で持ち運びに便利なコンパクトサイズ。MC4出力ポートを採用して、通常のDCポートより2倍以上の電力を出力可能。ソーラーパネルを並列で接続可能で大容量のポータブル電源にも最適。陰影が出力に与える影響を低減するため、9BB電池セル(23%高交換効率)を採用し、通常の5BBセルの太陽光パネル(15%)の倍以上の発電効果を実現。キャンプやハイキングなどのアウトドアで快適に電源を供給するだけでなく、自然災害による停電の際の備えにも。
仕様変換効率:0.23 寸法(mm)(展開時)2200×647×35、 (折りたたみ時) 555×647×70 質量(kg)8.23 出力(W)200 温度範囲(℃)-40~85 定格電圧(V)19.8 定格電流(A)10 開放電圧(V)23.7 防水性IP67 短絡電流(A)10.6
1枚
55,980 税込61,578
9日以内出荷

わずか0.85kg、超コンパクトなBougeRV 50W ソーラーパネル。薄型軽量なので付属のDフックを使ってバックパックにも取り付け可能。移動中もスマホ、タブレット、カメラなどの充電が可能です。USB-A、USB-C、DCの3つの出力ポートを備えており、日光の下に広げるだけで3台のデバイスを同時に充電できます。集電と発電が一体化した設計はアウトドアや緊急時の電力供給に非常に便利。
仕様●DC 出力:50W(MAX)16V=3.1A●USB-A出力:18W(MAX)5V=3A,9V=2A,12V=1.5A●USB-C出力:18W(MAX)5V=3A,9V=2A,12V=1.5A セット内容50Wソーラーパネル、DC5521・7909充電ケーブル、Dフック×4、取扱説明書 寸法(mm)(展開時)877×366×20、 (折りたたみ時) 217×366×31 質量(kg)0.8 出力(W)50 開放電圧(V)19.04V 短絡電流(A)3.2A
1枚
14,364 税込15,800
9日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング