絞り込み
ブランド
- 明星電気
- モノタロウ(46)
- CAPTAIN STAG(207)
- Jackery(ジャクリ)(90)
- Mr Quick(86)
- Panasonic(パナソニック)(243)
- UNION(ユニオン)(136)
- アイリスオーヤマ(91)
- アーテック[学校教材・教育玩具](104)
- イージーアップ(174)
- エスコ(157)
- キャンパルジャパン(116)
- ジンナイ(76)
- ティーエフサービス(158)
- ニッタン(NITTAN)(128)
- ボウエキ(BOUEKI)(171)
- モリタ宮田(85)
- リンテック21(102)
- 三和製作所(135)
- 岩崎製作所(422)
- 満点商会(89)
- ブランドをもっと見る
特価

S740用停電対策バッテリー(オプション)
明星電気¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池質量(kg)約0.36容量0.8Ah
緊急地震速報受信装置
明星電気¥1,698,000税込¥1,867,8001台91日以内出荷S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)質量(kg)約7.4(本体部のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)モニタTFT液晶17インチ音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX設置条件屋内専用
GPSタイムレシーバ
明星電気¥199,800税込¥219,7801台61日以内出荷計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。用途自動時刻校正寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
計測震度計G250 処理部
明星電気¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
中継アレスタボックス
明星電気¥129,800税込¥142,7801台61日以内出荷計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
防災用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら