防災用品 :「USB 扇風機」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書
適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2
サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm
質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)
出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A
入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)
連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間
充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電
モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFF
バッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)
明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
1セット
¥38,000
税込¥41,800
5日以内出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)
適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)
材質ABS樹脂
寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35
質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A
表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯
入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)
バッテリー容量(mAh)24000
充電可能回数約500回
バッテリー容量(Wh)88.8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。