7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります