防災用品 :「中継器」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【遠隔試験を行う場合】
アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します)
同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。
同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です)
【設置について】
追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です)
メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50
主要材質難燃性樹脂
1台
¥127,890
税込¥140,679
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45
鑑定型式番号感第2020~9号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃
その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~23号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途1種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65
鑑定型式番号感第2020~15号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX2B-001・B2-C
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~24号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~28号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2020~1号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
関連資料※商品詳細図面(0.04MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃
その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+40
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~27号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時
適合ベースCX3B-002・B3-J
外部制御用P端子付、感度補正機能付
適合取付:2KJ-12
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
開口寸法(mm)Φ62
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
外部制御用P端子付
タイプSimex
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~23号
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~21号
作動温度(℃)公称:60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~22号
作動温度(℃)公称:70
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2020~13号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
カバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
番号検定型式番号:感第2019~22号
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
作動温度(℃)70
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
自動試験対応・受光量補正機能付
その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01
適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
検知方式減光方式
定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65
色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当
光軸調整範囲左右10°/上下10°
主材質難燃性樹脂
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。