防災用品 :「差動式 スポット型 感知器 2種」の検索結果
関連キーワード
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)-10~+50
表示灯【作動】赤色LED
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
種類2種
定格電圧(V)DC26
外径(Φmm)95
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65
表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
型式検定番号感第16~5号
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~24号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
外部制御用P端子付
タイプSimex
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0
開口寸法(mm)Φ45~Φ48
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2023~23号
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種
その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く
定格電圧(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50
鑑定型式番号感第2019~28号
主材質難燃性樹脂
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2019~25号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。