防災用品 :「水漏れ報知器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
12日以内出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 種類2種 定格電圧(V)DC26 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65 表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付) 型式検定番号感第16~5号
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0 開口寸法(mm)Φ45~Φ48 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2023~21号 作動温度(℃)公称:60
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 定格電圧(V)DC24 接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0 開口寸法(mm)Φ45~Φ48 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2023~22号 作動温度(℃)公称:70
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 定格電圧(V)DC24 接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個) 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 型式検定番号感第2019~25号 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃ その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+40 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~23号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種 その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~24号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

等級爆発等級・発火度:ExdⅡBT4 定格電圧(V)DC30 番号型式:感第45~31~3号、防爆型式:第TC17212 定格電流(mA)100
1個
619,800 税込681,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830 種類熱アナログ式 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+60 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 型式検定番号感第19~49号
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R型自動試験対応の感知器です。
種類2種 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)55 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります