10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
停電時や災害時の時に役立つ。ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
用途防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。
電源単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用)
質量(kg)0.325
構成基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×165
1台
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
質量(g)370
受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間1年
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。