最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
仕様シリコン:単結晶高効率セル
寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21
電圧(V)42
最大出力(W)400±5%
電力(W)400
本体質量(kg)19.8
変換効率(%)≧22.8
開放電圧(V)49.4±5%
使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃
短絡電流(A)11.2±5%
動作電圧(V)最大出力:42±5%
動作電流(A)最大出力:9.6±5%
1台
¥112,709
税込¥123,980
6日以内出荷
200Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、最大変換効率は約22.8%。耐久性に優れたETFEコーティングとIP68の防水性能で、雨や湿気にも強く、屋外使用に安心です。軽量かつコンパクトな設計で持ち運びや収納も簡単。キックスタンド付きで太陽光の角度調整が可能なため、効率的な発電が可能です。キャンプや車中泊、停電時のバックアップ電源として非常に頼れる一枚です。
仕様シリコン:単結晶高効率セル
寸法(mm)折りたたみ時:627.5×544×55、展開時:2385×544×21
電圧(V)21
最大出力(W)200±5%
電力(W)200
本体質量(kg)8.7
変換効率(%)≧22.8
開放電圧(V)24.7±5%
使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃
短絡電流(A)11.2±5%
動作電圧(V)最大出力:21±5%
動作電流(A)最大出力:9.6A±5%
1台
¥68,909
税込¥75,800
6日以内出荷
家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
質量(kg)26
出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート
温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322
定格出力(W)3300(サージ6600)
機能UPS有
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)3500(SOH>80%)
バッテリー容量(Wh)2048
1台
¥304,364
税込¥334,800
5日以内出荷
容量2048Whのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、約3500回の充放電サイクルに対応する長寿命の拡張用バッテリー。BP2000Proと接続することで最大16384Whまで容量を拡張可能。USB-A、USB-C(PD100W)、DC出力、シガーソケットなど多彩なポートを備え、単体でもスマホやノートPC、ミニ冷蔵庫などに直接充電できます。UPS機能やMPPT制御も搭載し、災害時のバックアップ電源としても安心。アウトドアや車中泊、家庭の節電対策にもおすすめです。
質量(kg)18.6
出力【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12×1ポート【USB-C】PD100×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート
温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×295×242
機能UPS有
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)3500(SOH>80%)
バッテリー容量(Wh)2048
1台
¥184,364
税込¥202,800
6日以内出荷
1024Whの大容量と1800Wの高出力を備えた高性能なポータブル電源です。AC急速充電に対応し、わずか39分で80%充電可能という圧倒的なスピードが魅力。さらに、UPS(無停電電源)機能を搭載しており、停電時でも瞬時に電力供給を継続できます。出力ポートは最大10台同時給電に対応し、USB(PD100W含む)、AC、DCなど多彩な機器に接続可能。バッテリーには安全性・長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用し、約4000回の充放電が可能です。静音設計(29dB以下)で夜間使用にも最適。スマホアプリによる遠隔操作も可能で、使い勝手も抜群。キャンプ、車中泊、災害対策など、幅広いシーンで活躍する信頼性の高いポータブル電源です。
質量(kg)12
出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×4ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】出力 PD100W×1ポート、PD20W×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート【DC】DC5521×2ポート
温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×220×230
定格出力(W)1800(サージ3600)
機能UPS <10mS
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)4000(SOH>80%)
バッテリー容量(Wh)1024
1台
¥129,818
税込¥142,800
6日以内出荷
2048Whの大容量と2400Wの定格出力(瞬間最大4800W)を備えたハイパワーモデルのポータブル電源です。家庭用電化製品からアウトドア機器まで幅広く対応し、UPS機能(1400W)により停電時も0.01秒で電源を自動切替できる安心設計です。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約3500回の充放電サイクルに耐える長寿命。AC急速充電は最大1500Wで、約1時間で80%充電可能。さらに、AC入力電力を400W~1500Wで調整可能で、電圧不安定な環境でも安全に使用できます。出力ポートは13口(AC×4、USB-A×2、USB-C×4、DC×2、シガーソケット×1)で、スマホ約123回、PC約24回、冷蔵庫約8時間などの給電が可能。純正弦波出力で精密機器にも対応し、Wi-Fi&Bluetoothによるアプリ制御も可能です。災害対策、キャンプ、車中泊、業務用など、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。
質量(kg)22
出力【AC】100 ~ 50Hz/60Hz×4ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×1ポート、PD45W×1ポート、PD20W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート
温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)399×286×320
定格出力(W)2400(サージ4800)
機能UPS有
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)3500(SOH>80%)
バッテリー容量(Wh)2048
1台
¥216,182
税込¥237,800
6日以内出荷
家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
質量(kg)53
出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート
温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487
定格出力(W)3300(サージ6600)
機能UPS有
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
充放電回数(回)5000(SOH>80%)
バッテリー容量(Wh)5120
1台
¥576,345
税込¥633,980
5日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。