防災用品 :「ペグ」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。 ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ 固定方法ロープ掛け レンチ19
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。 ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ 固定方法直接足留め レンチ19
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワップペグ用保護キャップは、スワップペグの専用保護キャップになります。先端部分をアイボルトやフックから保護キャップに換えることで地面とほぼフラットに。スワップペグ本体は地中に埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途スワップペグの保護用に。 シルバー サイズΦ40×M12 質量(g)10 固定方法ネジ レンチ6
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に 質量(kg)5 使用場所砂浜 太さ(mm)Φ600 引抜強度(kg)400~800
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

大型犬用フレペグは、大型犬用(40kgまで)の係留アンカーです。リードを掛けるリング部分は、クルクルと360度自由に回転します。リードが絡まりにくく、愛犬もストレスなく自由に動き回ることが可能です。フランジを付けたことで、横に引っ張られても軸は緩みません。
用途大型犬の係留アンカーに。 長さ(mm)250(地中に入る部分) 質量(kg)1.15 質量(g)1150 固定方法リード 強さ180kg(抜け方向) スクリューΦ40 レンチ24 対象動物対応犬種:大型犬(最大40kgまで)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

大型砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に 適合シャックル:BB-16 長さ(mm)1000 質量(kg)5 ねじれ150mm 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用場所砂浜 レンチ24 太さ(mm)Φ900 引抜強度(kg)2600~4300
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5 固定方法ロープ掛け サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10 レンチ24
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分)、最長:231.5 質量(g)300 固定方法脚に直接 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 サイズ(mm)線径:Φ5 フック長さ:20 リング径:10 レンチ17
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 大きさリング:内径Φ30×外径Φ50×太さΦ10 固定方法ロープ掛け レンチ24
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分) 質量(g)450 固定方法径10~30mm 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 レンチ17 適合フレーム径10~30mm
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。 質量(kg)2.3 使用場所緑地 引抜強度(kg)500
1本
77,980 税込85,778
7日以内出荷

建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。 質量(kg)3.6 使用場所緑地 引抜強度(kg)700~1000
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。 質量(g)450 固定方法幅50mm 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) レンチ17 適合フレーム(角50)幅50mm※固定する部分が丸ではなく角の場合は、幅50mmまで対応できる
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分) レンチ24
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分) 質量(kg)1.1 質量(g)1100 タイプR42タイプ(径50~80mmサイズ) 固定方法角100mm以下 強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向) スクリューΦ40 レンチ24
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。 質量(kg)5.2 使用場所緑地 レンチ24 引抜強度(kg)1000~2000
1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります