地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約350
規格VCCI Class A準拠
消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101
設置方法据え置き
視野角(左右:上下)80:80
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。