キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー。携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。高照度LEDライト付。
材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン
寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26
容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン)
質量(g)295
最大出力(W)15
機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル
使用時間LEDライト最大30時間
充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間
充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。